Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Tür 36 PLE Mistral 41W 41Z45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel Transparente Tür 36PLE 41Z45 1SPE007717F9912
Striebel Transparente Tür 36PLE 41Z45 1SPE007717F9912
Artikel-Nr.:
     6012B-61577198
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     1SPE007717F9912
EAN/GTIN:
     8712507130327
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür striebel
verteilertür

Transparente Tür 36 PLE Mistral 41W 41Z45

Transparente Tür 36PLE, Baureihe Mistral 41
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
320 mm
Höhe:
382 mm
Tiefe:
132 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,26*
€ 59,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,42*
€ 59,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,48*
€ 60,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 61,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,25*
€ 64,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.