Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen-Busverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40989811
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2896306
EAN/GTIN:
     4046356096744
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
phoenix contact leiterplattensteckv...
leiterplattensteckverbinder
Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: tiefschwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
16
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,36*
€ 13,43*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 13,65*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 13,89*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,983*
€ 14,223*
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2896335
ab € 3,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2278173
ab € 1,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.