Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Installationsverteiler IP31 Weiß BP-O-350/8-EP-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61776089
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193171
EAN/GTIN:
     9010238007482
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank

AP-Installationsverteiler IP31 Weiß BP-O-350/8-EP-W

BP-O-350/8-EP-W_Aufputz-Installationsverteiler IP31, EP, BxHxT=350x860x250mm, Weis, Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Höhe:
860 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,12*
€ 321,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 266,28*
€ 322,30*
Frei Haus
ab € 267,84*
€ 324,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 269,62*
€ 327,88*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,12*
€ 356,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,75*
€ 382,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,60*
€ 355,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,12*
€ 315,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.