| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61885547 Herst.-Nr.: 7160110 EAN/GTIN: 4003468710173 |
| |
|
| | |
| CO2-Sensor AMUN 716 SR CO2-Sensor für Wandaufbau zur automatischen Lüftungssteuerung, Messbereich 0-2000 oder 0-5000 ppm CO2, Warnanzeige der CO2 Konzentration durch LED, 2 Schaltausgänge CO2 gesteuert für 2-stufige Regelung mit einstellbaren Schwellwerten, 3 Ausgänge 0...10 V für CO2, Temperatur und relative Feuchte, Betriebsspannung 24 V AC/DC, passend auf UP-Dose Weitere Informationen: | | Erfasst Ammoniak (NH3): | nein | Erfasst Butan (C4H10): | nein | Erfasst Erdgas: | nein | Erfasst Kohlendioxid (CO2): | ja | Erfasst Kohlenmonoxid (CO): | nein | Erfasst Methan (CH4): | nein | Erfasst Narkosegas: | nein | Erfasst Propan (C3H8): | nein | Erfasst Reizgas: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxid Sensor, Kohlendioxidsensor, EIB CO2-Sensor, KNX CO2-Sensor, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumthermostat theben, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 185,30* | € 221,69* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 186,94* | € 228,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,45* | € 231,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,46* | € 238,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,23* | € 244,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|