Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Park- und Wegeleuchte 4000K dimmbar 1-10V 303528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Park- und Wegeleuchte 4000K dimmbar 1-10V 303528
LED-Park- und Wegeleuchte 4000K dimmbar 1-10V 303528
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-61950652
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     303528
EAN/GTIN:
     8018367615470
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED-Park- und Wegeleuchte 4000K dimmbar 1-10V 303528

Leuchte zur Pollermontage für Außenbereiche, zur allgemeinen Beleuchtung, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Befestigungssatz für Mast mit D= 60-76 mm aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulver beschichtet als Zubehör erhältlich. Altersbeständige Silikon-Dichtung. Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit D= 9-14 mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,89*
€ 285,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,54*
€ 288,32*
Frei Haus
ab € 237,01*
€ 290,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,53*
€ 297,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,70*
€ 314,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance In Lighting
310404
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.