| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61950652 Herst.-Nr.: 303528 EAN/GTIN: 8018367615470 |
| |
|
| | |
| LED-Park- und Wegeleuchte 4000K dimmbar 1-10V 303528 Leuchte zur Pollermontage für Außenbereiche, zur allgemeinen Beleuchtung, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Befestigungssatz für Mast mit D= 60-76 mm aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulver beschichtet als Zubehör erhältlich. Altersbeständige Silikon-Dichtung. Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit D= 9-14 mm. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC/DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 231,58* | € 286,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,73* | € 289,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,33* | € 291,91* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 241,63* | € 298,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|