Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 840, DALI BN126C LED #10065700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-62067291
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10065700
EAN/GTIN:
     8720169100657
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Netztrafo
Netztransformator

LED-Lichtleiste 840, DALI BN126C LED #10065700

L1500 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 5200 lm, 43 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM=3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Polykarbonat, 0,5 J Standard plus, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
70 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 92,85*
€ 116,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 94,79*
€ 118,80*
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 123,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,59*
€ 127,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,34*
€ 257,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
94875499
ab € 28,83*
Ähnlich
Philips
94874799
ab € 28,91*
Ähnlich
Philips
94877899
ab € 35,19*
Ähnlich
Philips
94876199
ab € 35,28*
Ähnlich
Philips
94883999
ab € 41,39*
Ähnlich
Philips
94882299
ab € 44,22*
Ähnlich
Philips
94879299
ab € 38,47*
Ähnlich
Philips
10064000
ab € 82,15*
Ähnlich
Philips
94878599
ab € 35,95*
Ähnlich
Philips
94885399
ab € 44,10*
Ähnlich
Philips
94884699
ab € 41,43*
Ähnlich
Philips
94881599
ab € 41,65*
Ähnlich
Philips
10066400
ab € 95,40*
Ähnlich
Philips
94880899
ab € 45,78*
Ähnlich
Philips
94887799
ab € 47,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.