Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 80A 3KC3428-2AA22-0AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-62550259
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC34282AA220AA3
EAN/GTIN:
     4001869527376
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 80A 3KC3428-2AA22-0AA3

SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 4-polig, Iu: 80 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 80 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 63 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Motorantrieb, am rechten Ende, langer Drehgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
176..288 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 532,72*
€ 601,23*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 518,48*
€ 601,79*
Frei Haus
ab € 543,67*
€ 618,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 689,84*
€ 777,96*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,52*
€ 792,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,23*
€ 715,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,53*
€ 712,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,40*
€ 683,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,77*
€ 664,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,72*
€ 633,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KC90008TL40
ab € 1.046,58*
Zubehör
Siemens
3KC96251
ab € 124,83*
Zubehör
Siemens
3KC96241
ab € 426,90*
Zubehör
Siemens
3KC96222
ab € 23,53*
Zubehör
Siemens
3KC96031
ab € 46,72*
Zubehör
Siemens
3KC96032
ab € 47,09*
Zubehör
Siemens
3KC96042
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.