Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 80A 3KC3428-2AA22-0AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-62550259
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC34282AA220AA3
EAN/GTIN:
     4001869527376
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 80A 3KC3428-2AA22-0AA3

SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 4-polig, Iu: 80 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 80 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 63 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Motorantrieb, am rechten Ende, langer Drehgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
176..288 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,01*
€ 606,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 515,09*
€ 606,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 543,66*
€ 624,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 693,49*
€ 784,68*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,81*
€ 799,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,23*
€ 742,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,11*
€ 736,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,21*
€ 705,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,89*
€ 685,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,66*
€ 646,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KC90008TL40
ab € 1.045,77*
Zubehör
Siemens
3KC96251
ab € 124,95*
Zubehör
Siemens
3KC96241
ab € 429,41*
Zubehör
Siemens
3KC96222
ab € 23,53*
Zubehör
Siemens
3KC96031
ab € 46,83*
Zubehör
Siemens
3KC96032
ab € 46,71*
Zubehör
Siemens
3KC96042
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.