Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzschlauch AD21 17x21mm SPR-PU-F


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 12213702017 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12213702017 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517A-65050369
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12213702017
EAN/GTIN:
     4025113265982
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Metall-Schutzschlauch AD21 17x21mm SPR-PU-F

Metallschutzschlauch SPR-PU-F, Ringe, IP 68, V0 (UL 94) wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, flammwidriger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-1 / EN 45545-2 (HL 3) / Gost Eigenschaften: flexibel / flammwidrig / selbstverlöschend / wetterfest / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / mikrobenbeständig / weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,38*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,0366*
€ 7,3866*
50
Frei Haus
ab € 6,0892*
€ 7,4492*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 7,54*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,18477*
€ 7,57477*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 369,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.