Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPR-PU-F, anthrazit AD 21, 17 x 21 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134703
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-PU-F-AD21-17X21
EAN/GTIN:
     4025113265982
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch SPR-PU-F, Ringe, IP 68, V0 (UL 94) wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, flammwidriger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-1 / EN 45545-2 (HL 3) / Gost Eigenschaften: flexibel / flammwidrig / selbstverlöschend / wetterfest / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / mikrobenbeständig / weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 21 mm, Innendurchmesser: 17 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,23 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -50...+100 °C, Biegeradius, statisch: 55 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 1000 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyurethan (PUR), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-PU-F-AD21-17X21
Ident Code:
12213702017
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch flexa, kabelschlauch, installationskanal schwarz, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,38*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,0266*
€ 7,3866*
50
Frei Haus
ab € 6,0792*
€ 7,4492*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 7,53*
42 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,17477*
€ 7,55477*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,3866*
€ 8,79005
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,0266*
€ 7,17165
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 369,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.