Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA 2213702017 SPR-PU-F, anthrazit AD 21, 17 x 21 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0354194
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12213702017
EAN/GTIN:
     4025113265982
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch SPR-PU-F, Ringe, IP 68, V0 (UL 94) wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, flammwidriger PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Polyurethan (PU), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-1 / EN 45545-2 (HL 3) / Gost Eigenschaften: flexibel / flammwidrig / selbstverlöschend / wetterfest / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / mikrobenbeständig / weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,38*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 6,0266*
€ 7,3866*
50
Frei Haus
ab € 6,0792*
€ 7,4492*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 7,53*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,17477*
€ 7,55477*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,55477*
€ 8,99018
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,17477*
€ 7,34798
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 377,7385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.