Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrennschalt. I=160A U=690V 3pol. 3NP5065-1CF00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65235508
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP50651CF00
EAN/GTIN:
     4011209118287
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
NH-Sicherung

Sicherungslasttrennschalt. I=160A U=690V 3pol. 3NP5065-1CF00

SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP5, 3-polig, NH00, 160 A, mit Adapter für Sammelschienensystem 8US 40mm, mit Schnelleinschaltung, Schraubanschluss Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
1,6 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,39*
€ 262,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,85*
€ 263,20*
Frei Haus
ab € 235,46*
€ 275,91*
€ 5,95*
ab € 261,26*
€ 303,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,10*
€ 305,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,74*
€ 309,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NY1125
ab € 6,73*
Zubehör
Siemens
3NY3033
ab € 13,60*
Zubehör
Siemens
3NY1903
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3NY4031
ab € 17,68*
Zubehör
Siemens
3NY1074
ab € 32,75*
Zubehör
Siemens
3NY1102
ab € 8,56*
Zubehör
Siemens
3NY1103
ab € 10,07*
Zubehör
Siemens
3NY1104
ab € 18,45*
Zubehör
Siemens
3NY1108
ab € 7,76*
Zubehör
Siemens
3NY1115
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3NY1105
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3NY1107
ab € 9,24*
Zubehör
Siemens
3NY1106
ab € 6,72*
Zubehör
Siemens
3NY1116
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.