Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65236911 Herst.-Nr.: 3RT29161BD00 EAN/GTIN: 4011209740280 |
| |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer 127-240VAC 150-250V 3RT2916-1BD00 Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Funktion: | Varistor | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 127..240 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 127..240 V | Betriebsspannung bei DC: | 150..250 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,03* | € 5,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,63* | € 6,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,01* | € 6,91* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,03* | € 7,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,31* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|