Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter X160 3P 160A HCA160H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennschalter X160 3P 160A HCA160H
Lasttrennschalter X160 3P 160A HCA160H
Artikel-Nr.:
     3517A-65237678
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HCA160H
EAN/GTIN:
     3250613136659
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter

Lasttrennschalter X160 3P 160A HCA160H

Lasttrennschalter h3 x160 3 polig 160A CTC. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
220..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 182,07*
€ 211,81*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,08*
€ 213,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,15*
€ 219,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 192,41*
€ 224,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,97*
€ 230,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,16*
€ 258,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HBA160H
ab € 600,13*
Zubehör
Hager
HXA002H
ab € 42,97*
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 42,94*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,13*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 38,81*
Zubehör
Hager
HXA024H
ab € 44,51*
Zubehör
Hager
HXA030H
ab € 15,45*
Zubehör
Hager
HYA005H
ab € 13,69*
Zubehör
Hager
HYA013H
ab € 25,45*
Zubehör
Hager
HYA014H
ab € 25,49*
Zubehör
Hager
HYA027H
ab € 21,81*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,46*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 42,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.