Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler MCZ VFC 0-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler MCZ VFC 0-10V
Signalwandler MCZ VFC 0-10V
Artikel-Nr.:
     3517A-65239035
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8461470000
EAN/GTIN:
     4032248037773
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs

Signalwandler MCZ VFC 0-10V

Der Frequenzmessumformer setzt Eingangsfrequenzen in genormte Analogsignale um.
Weitere Informationen:
Frequenzmessbereich:
0..16000 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 114,98*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 105,59*
€ 115,08*
10
Frei Haus
ab € 106,395*
€ 116,125*
50 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 117,45*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 108,27*
€ 118,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 114,98*
€ 136,8262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,60*
€ 136,374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,83*
€ 131,8877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,16*
€ 128,7104
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 105,23*
€ 125,2237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.149,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609030000
ab € 2,12*
Zubehör
Weidmüller
1608960000
ab € 0,4885*
Zubehör
Weidmüller
1608970000
ab € 0,73*
Zubehör
Weidmüller
1609010000
ab € 1,6755*
Zubehör
Weidmüller
1609020000
ab € 1,9155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.