Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
Signalwandler MCZ VFC 0-10V
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-65239035
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
8461470000
EAN/GTIN:
4032248037773
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Signalwandler MCZ VFC 0-10V
Der Frequenzmessumformer setzt Eingangsfrequenzen in genormte Analogsignale um.
Weitere Informationen:
Frequenzmessbereich:
16 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
dc-dc wandler ics
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 114,93*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 105,25*
€ 115,03*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 105,915*
€ 116,085*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 107,23*
€ 117,42*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 108,09*
€ 118,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 116,085*
€ 138,14115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,495*
€ 136,24905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,155*
€ 129,89445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 107,365*
€ 127,76435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 105,915*
€ 126,03885
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 1.160,85* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Kleingehäuse), Breite: 1.5 , IP20 im verbauten Zustand, PA 66/6, graubeige
Weidmüller
8389030000
€ 0,93813*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
1951880000
€ 0,08423*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1609030000
€ 2,81029*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1608960000
€ 0,6885*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1608970000
€ 0,97678*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1609010000
€ 2,1355*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 32 A, Polzahl: 9, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1609020000
€ 2,6055*
Zubehör
Weidmüller EW 35 Reihenklemme Zubehör Schienenhalter 0383560000
Weidmüller
0383560000
€ 0,6178*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.