Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 6.3-10A MS132-10-HKF1-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SAM350005R1010 Notleuchte
ABB 1SAM350005R1010 Notleuchte
ABB 1SAM350005R1010 Notleuchte
ABB 1SAM350005R1010 Notleuchte
ABB 1SAM350005R1010 Notleuchte
Artikel-Nr.:
     3517A-65246235
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM350005R1010
EAN/GTIN:
     4013614404504
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Motorschutzschalter 6.3-10A MS132-10-HKF1-11

Motorschutzschalter MS132 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe mit hohem Kurzschlussausschaltvermögen für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0. Darüber hinaus verfügt MS132 über eine Kurzschlussanzeige.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6,3..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
250..690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,33*
€ 65,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,34*
€ 68,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,22*
€ 79,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,94*
€ 80,05*
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 82,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
BS1-3
ab € 0,87*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003
ab € 8,54*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 20,46*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 20,56*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1001 SK1-11
ab € 7,55*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1002 SK1-20
ab € 7,55*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 10,41*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104 PS1-4-0-65
ab € 7,83*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,25*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 4,95*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1001
ab € 16,98*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.