Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Raumthermostat alu D 11.605.70 RTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Raumthermostat alu D 11.605.70 RTR
Abdeckung Raumthermostat alu D 11.605.70 RTR
Artikel-Nr.:
     3517A-65317100
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00316181
EAN/GTIN:
     4010105316186
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Drehknopf

Abdeckung Raumthermostat alu D 11.605.70 RTR

Abdeckung für EBERLE-Raumthermostat (Artikel-Nr. D 635 RTR o.A. und D 639/24 RTR PHC o.A.) für Kombinationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,41*
€ 23,12*
€ 5,95*
ab € 16,50*
€ 23,23*
€ 3,90*
ab € 18,74*
€ 25,89*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,58*
€ 31,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.