Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR20 450A, 3p NZMS3-MX450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65468500
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191500
EAN/GTIN:
     4015081920129
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Leistungsschalter PXR20 450A, 3p NZMS3-MX450

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -MX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Motorschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
180..450 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..12 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
450 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.677,52*
€ 1.801,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.680,64*
€ 1.802,88*
Frei Haus
ab € 1.686,77*
€ 1.818,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.730,95*
€ 1.854,29*
€ 5,95*
ab € 1.734,54*
€ 1.861,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,97*
€ 2.144,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,15*
€ 2.106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,52*
€ 2.030,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,31*
€ 2.005,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.677,52*
€ 1.996,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
260182
ab € 112,25*
Ähnlich
Eaton
259850
ab € 707,03*
Ähnlich
Eaton
260170
ab € 94,76*
Ähnlich
Eaton
260176
ab € 107,04*
Ähnlich
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 171,06*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,64*
Ähnlich
Eaton
259854
ab € 704,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.