Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65851306 Herst.-Nr.: 182192 EAN/GTIN: 4021103821923 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse 182192 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt 0,34 mm², Länge ohne Isolation L2: 6 mm Gesamtlänge L1: 10 mm D1: 0,9 S1: 0,15, S2: 0,25 D2: 2 Isolationsfarbe: türkis, Gewicht per 100 St. Weitere Informationen: | | Bauform: | Standard | Nennquerschnitt: | 0,34 mm² | Hülsenlänge: | 6 mm | Gesamtlänge: | 10 mm | Isoliert: | ja | Werkstoff der Isolation: | Polypropylen (PP) | Halogenfrei: | ja | Farbe: | türkis | Werkstoff: | Kupfer | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,303* | € 1,953* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,35* | € 2,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,402* | € 2,102* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,712* | € 2,542* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,94* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0135* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|