Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,34x6 isoliert türkis Farbreihe 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1754108
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182192
EAN/GTIN:
     4021103821923
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0,34mm²
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülse isoliert
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2 Technische Daten• Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600• Oberfläche: galvanisch verzinnt• Isolation Polypropylen• Temperaturbeständigkeit 35 Grad C bis +105 Grad C• Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung Querschnitt 0, 34 mm², Länge ohne Isolation L2 6, Gesamtlänge L1 10, D1 0, 9, S1 0, 15, S2 0, 25, D2 2, Isolationsfarbe türkis, Gewicht per 100 Stück 0, 01 Farbe: türkis, Hülsenlänge: 6 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 10 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,34 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
182192
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,303*
€ 1,953*
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 2,02*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,402*
€ 2,102*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,712*
€ 2,542*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,542*
€ 3,02498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,382*
€ 2,83458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,322*
€ 2,76318
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,082*
€ 2,47758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,902*
€ 2,26338
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,712*
€ 2,03728
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 99,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.