Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz 573H532-9 PO-X BK 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65864103
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-60000
EAN/GTIN:
     5022660467769
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch

Flachprofilformteil schwarz 573H532-9 PO-X BK 5

Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19,8 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6,6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
85,8 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13,2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6,6 mm
Betriebstemperatur:
-55..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 162,39*
€ 188,77*
20
€ 5,95*
ab € 172,788*
€ 188,888*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 163,35*
€ 188,97*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 167,90*
€ 198,78*
20
Frei Haus
ab € 186,23*
€ 203,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,77*
€ 224,6363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,39*
€ 224,1841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,55*
€ 217,2345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,19*
€ 212,0461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,39*
€ 193,2441
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,90*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.