Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1671883 Herst.-Nr.: 573H532-9-PO-X-BK(5) EAN/GTIN: 5022660467769 |
| |
|
| | |
| Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 3-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...120 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 85,8 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 19,8 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 6,6 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 6,6 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 13,2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | 573H532-9-PO-X-BK(5) | Ident Code: | 422-60000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 171,848* | € 185,938* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 162,44* | € 188,21* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 162,11* | € 188,81* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 168,48* | € 198,45* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 185,59* | € 199,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,488* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 376,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|