| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65865357 Herst.-Nr.: 49110202 EAN/GTIN: 4049504101956 |
| | |
|
| | |
| Verschraubung teilbar COFIX F. M25 sw NW20 Cofix Verschraubung ist eine teilbare Verschraubung mit metrischem Gewinde aus Polyamid 66. Diese ist halogenfrei, nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird diese teilbare Verschraubung zusammen mit der teilbaren Mutter, speziell zum Anschluss von Co-flex Rohren an Verteiler und Geräte. Der Vorteil liegt in der Teilbarkeit der Verschraubung. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 20 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP43 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Steckanschluss | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M25 x 1,5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,42377* | € 4,12377* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,7074* | € 4,4374* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 4,2669* | € 5,0269* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,3895* | € 5,1895* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 4,4458* | € 5,2658* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 221,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|