Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 14, M 16 x 1,5 USDR-M, AD14-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65890843
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013327016
EAN/GTIN:
     4025113221865
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa

Metallverschraubung gerade AD 14, M 16 x 1,5 USDR-M, AD14-M16

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 40 - IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-PU-AS (IP 65), FLEXAgraff-PU-F (IP 65) metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40..65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m16, endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,081*
€ 12,951*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,09345*
€ 12,96345*
10
€ 5,95*
ab € 10,54974*
€ 13,55974*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,8205*
€ 15,0905*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 21,09*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,951*
€ 15,41169
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,511*
€ 14,88809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,081*
€ 11,99639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 129,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013327012
ab € 11,74*
Ähnlich
Flexa
15013327040
ab € 42,458*
Ähnlich
Flexa
15013327025
ab € 17,20*
Ähnlich
Flexa
15013327020
ab € 11,34582*
Ähnlich
Flexa
15013327032
ab € 21,55732*
Ähnlich
Flexa
15013327050
ab € 56,335*
Ähnlich
Flexa
15013327063
ab € 103,75148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.