Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung für Multi-FRM68 15032211095


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65898304
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15032211095
EAN/GTIN:
     4025113251534
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
flexa dichtring

Dichtung für Multi-FRM68 15032211095

Spezialdichtung Multi-FRM68 für ROHRflex Multi Anschlussteile, IP 68K / IP 69K geeignet für Anschluss gerade Multi-GFP und Anschluss 90°Winkel Multi-WFP Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
105 mm
Innendurchmesser:
89 mm
Stärke:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,72*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,1721*
€ 4,7321*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,5489*
€ 5,2489*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.