| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2134604 Herst.-Nr.: MULTI-FRM68-DN95 EAN/GTIN: 4025113251534 |
| |
|
| | |
| Spezialdichtung Multi-FRM68 für ROHRflex Multi Anschlussteile, IP 68K / IP 69K geeignet für Anschluss gerade Multi-GFP und Anschluss 90°Winkel Multi-WFP Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Außendurchmesser: 105 mm, Innendurchmesser: 89 mm, Stärke: 6 mm, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MULTI-FRM68-DN95 | Ident Code: | 15032211095 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,15* | € 4,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,1621* | € 4,5621* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,5389* | € 5,0689* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,26* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|