Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C3-9GE/SW PE MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI C3-9GE/SW PE MP
Leitermarkierer CLI C3-9GE/SW PE MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65952647
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253511733
EAN/GTIN:
     4008190186425
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C3-9GE/SW PE MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..70 mm
Kabeldurchmesser:
8..16 mm
Länge:
9 mm
Breite:
11 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0804*
€ 0,1305*
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0943*
€ 0,1536*
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0967*
€ 0,1577*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1005*
€ 0,1639*
7 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1018*
€ 0,1661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.