Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2669503 Herst.-Nr.: 0253511733 EAN/GTIN: 4008190186425 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: gelb, Breite: 11 mm, Aufdruck: sonstige, Typ: mittelwandig, Länge: 9 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 8...16 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 16...70 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CLIC3-9GE/SWPEMP | Ident Code: | 0253511733 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, kabelbeschriftung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,0801* | € 0,1269* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,094* | € 0,1486* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,1001* | € 0,1584* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 0,1015* | € 0,1604* | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,102* | € 0,1634* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,208* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|