Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-ST-PG-13,5-RAL- 9005-BK ST Pg13,5 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-ST-PG-13,5-RAL- 9005-BK ST Pg13,5 R9005 BK
SKINTOP-ST-PG-13,5-RAL- 9005-BK ST Pg13,5 R9005 BK
Artikel-Nr.:
     3517A-65964139
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015230
EAN/GTIN:
     4044773161410
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung

SKINTOP-ST-PG-13,5-RAL- 9005-BK ST Pg13,5 R9005 BK

Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 13.5 RAL 9005 BK
Kabelverschraubung
PG 13,5
Klemmbereich (min./max.): 6 - 12 mm
Schlüsselweite 1: 24
schwarz
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
Photovoltaik
Maschinen- und Apparatebau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze)
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4318*
€ 0,5726*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4391*
€ 0,5791*
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43971*
€ 0,57971*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4434*
€ 0,5834*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4671*
€ 0,6071*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5791*
€ 0,68913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019230
ab € 0,1097*
Zubehör
RS Pro
127423
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.