Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einlegeleuchte 102W 4000K 9815 lm PLL5912562401/DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einlegeleuchte 102W 4000K 9815 lm PLL5912562401/DALI
LED-Einlegeleuchte 102W 4000K 9815 lm PLL5912562401/DALI
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66033194
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     633323
EAN/GTIN:
     4043544352613
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einlegeleuchte 102W 4000K 9815 lm PLL5912562401/DALI

Einlegelichtfeld für abgehängte Deckensysteme mit sichtbarem T-Profil Modul (1250 x 625), homogene Leuchtfläche, keine UV- und Wärmestrahlung, werkzeuglose Montage, hohe Wartungsfreundlichkeit, weißes Leuchtengehäuse aus Stahlblech, externe Platzierung des Betriebsgeräts auf dem Leuchtenkörper, Leuchte steckerfertig zum Betriebsgerät, Betrieb mit oder ohne DALI-Funktion möglich, Acrylglas opal, werkzeugloses Einlegen in Decke, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Matrix | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 589,43*
€ 669,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 589,95*
€ 670,50*
Frei Haus
ab € 594,60*
€ 676,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 612,54*
€ 694,39*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 665,25*
€ 749,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,97*
€ 797,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,75*
€ 781,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,42*
€ 763,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,94*
€ 741,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,43*
€ 701,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 824,32*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,18*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.