Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator 2400cbm/h,100W,IP55 EZF 40/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66155651
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0085.0057
EAN/GTIN:
     4012799850571
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Ventilator 2400cbm/h,100W,IP55 EZF 40/6 B

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Mediumtemperatur:
55 °C
Volumenstrom:
2400 m³/h
Drehzahl:
930 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
400 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 820,96*
€ 961,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 846,99*
€ 974,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 857,03*
€ 987,17*
Frei Haus
ab € 869,48*
€ 996,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 886,25*
€ 1.019,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,17*
€ 1.174,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 978,19*
€ 1.164,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,16*
€ 1.112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,31*
€ 1.076,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,03*
€ 1.019,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 102,65*
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 181,05*
Zubehör
Maico
0151.0105
ab € 149,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 118,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 252,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.