Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelCutClassic 1 165x20 Z40 FZFA/FZFA 628273000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SteelCutClassic 1 165x20 Z40 FZFA/FZFA 628273000
SteelCutClassic 1 165x20 Z40 FZFA/FZFA 628273000
Artikel-Nr.:
     3517A-66223120
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628273000
EAN/GTIN:
     4061792008656
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 165x20
kreissägeblatt

SteelCutClassic 1 165x20 Z40 FZFA/FZFA 628273000

Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen, Stahlprofilen und Sandwichmaterialien Ø 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für eine hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung Passend für alle gängigen Metallsägen
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Metall:
nein
Geeignet für Holz:
nein
Anzahl der Zähne:
40
Schnittbreite:
1,6 mm
Zahnung:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 18,64*
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 18,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,55*
€ 18,95*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 20,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,64*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.