Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo steel cut/sandwich panel - classic 628273000 Kreissägeblatt 165 x 20 x 1.6mm Zähneanzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A234642
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     628273000
EAN/GTIN:
     4061792008656
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 165x20
kreissägeblatt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
165 mm
Anzahl Zähne:
40
Dicke:
1.6 mm
Bohrungs-Durchmesser:
20 mm
Material-Eignung:
Metall
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: metabo kreissägeblatt, Metabo, steel cut/sandwich panel - classic, sägblatt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 18,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 18,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,55*
€ 18,95*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,40*
€ 20,74*
€ 5,46*
ab € 15,64*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.