Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbohrmaschine inkl. Absaugglocke BDB822A #71431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66253047
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     71431
EAN/GTIN:
     4046382714315
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Trockenbohrmaschine inkl. Absaugglocke BDB822A #71431

Diamanttrockenbohrmaschine Set zum Dosensenken. Der Schnellläufer unter den Maschinen. Diese Maschine ist mit zuschaltbaren Softschlag ausgestattet, dieser schont die Diamantsegmente und beschleunigt den Arbeitsfortschritt. Lieferumfang Absaugglocke und Bohrkronenschaft
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Stromstärke:
1 A
Lastdrehzahl 1. Gang:
1800 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
1 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
82 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
82 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
82 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
82 mm
Spannhalsdurchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 786,82*
€ 885,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 791,96*
€ 885,71*
Frei Haus
ab € 801,23*
€ 892,82*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 876,56*
€ 963,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 926,91*
€ 1.015,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,21*
€ 1.053,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,96*
€ 1.006,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,33*
€ 970,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,33*
€ 954,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,82*
€ 936,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Baier
34587
ab € 13,02*
Zubehör
Baier
53199
ab € 110,23*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6374
ab € 65,63*
Zubehör
Baier
876172
ab € 71,86*
Zubehör
Baier
9250
ab € 546,47*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
15453
ab € 76,88*
Zubehör
Baier
BSS 606L
ab € 423,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.