| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66256153 Herst.-Nr.: 140764 EAN/GTIN: 4021103407646 |
| |
|
| | |
| Drahtbleiplomben 12mm,ca.150 Stück 140764 (VE150) Drahtbleiplombe, Ø 12 mm, mit eingegossenem Spiraldraht, 200 mm lang, ca. 150 Stück 1 kg Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Blei | Werkstoffgüte: | sonstige | Bandverschluss: | sonstige | Verschlussvorrichtung: | sonstige | Farbe: | grau | Verstellbar: | ja | Außenanwendung: | ja | UV-beständig: | ja | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,37* | € 52,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,22* | € 53,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,85* | € 56,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,87* | € 57,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,19* | € 59,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 44,87* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|