Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassbohrer handgeführt BDB817 #57190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassbohrer handgeführt BDB817 #57190
Nassbohrer handgeführt BDB817 #57190
Artikel-Nr.:
     3517A-66271570
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     57190
EAN/GTIN:
     4046382571901
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Nassbohrer handgeführt BDB817 #57190

Diamantnassbohrmaschine Hand und Ständergeführt zum erstellen von Kernbohrungen in den härtesten Materialien
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Stromstärke:
1 A
Lastdrehzahl 1. Gang:
1100 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
2200 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
160 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
160 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
160 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
160 mm
Spannhalsdurchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.291,15*
€ 1.386,77*
Frei Haus
ab € 1.299,30*
€ 1.399,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.300,80*
€ 1.400,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,77*
€ 1.650,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,56*
€ 1.629,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,94*
€ 1.568,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,73*
€ 1.547,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.291,15*
€ 1.536,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
8167
ab € 774,43*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
44776
ab € 9,51*
Zubehör
Baier
9250
ab € 544,12*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
9057
ab € 150,25*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
15453
ab € 76,81*
Zubehör
Baier
BSS 606L
ab € 398,66*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
60723
ab € 101,67*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
8207
ab € 311,68*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
44685
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.