Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbohrmaschine Diamant BDB825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenbohrmaschine Diamant BDB825
Trockenbohrmaschine Diamant BDB825
Artikel-Nr.:
     3517A-66272506
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     59832
EAN/GTIN:
     4046382598328
Suchbegriffe:
Diamant-Bohreinheit
Diamant-Bohrmaschine
Diamantbohreinheit
Diamantbohrmaschine

Trockenbohrmaschine Diamant BDB825

Diamant Nass und Trockenbohrmaschine, Basisausführung trocken. Diese Maschine hat 8 unterschiedliche Merkmale: Trocken oder Nass Einsatz, mit und ohne Softschlag, Dosensenken oder Kernbohren, Hand oder Ständergeführt.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Stromstärke:
1 A
Lastdrehzahl 1. Gang:
1800 1/min
Lastdrehzahl 2. Gang:
1 1/min
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton mit Absaugung:
160 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Nassbohren in Beton ohne Absaugung:
160 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Beton:
160 mm
Max. Bohrkronendurchmesser Trockenbohren in Mauerwerk:
160 mm
Spannhalsdurchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 849,36*
€ 939,68*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 850,78*
€ 940,16*
Frei Haus
ab € 861,41*
€ 947,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.003,72*
€ 1.072,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,68*
€ 1.118,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,41*
€ 1.083,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,88*
€ 1.044,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,52*
€ 1.028,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,36*
€ 1.010,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
8167
ab € 767,75*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6354
ab € 113,93*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6356
ab € 148,28*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6368
ab € 271,22*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6370
ab € 305,52*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6372
ab € 338,82*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6654
ab € 76,82*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6694
ab € 325,21*
Zubehör
Baier
9250
ab € 544,59*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
15453
ab € 76,79*
Zubehör
Baier
BSS 606L
ab € 400,94*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
60723
ab € 101,15*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
8207
ab € 310,49*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
6471
ab € 57,51*
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
63891
ab € 10,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.