Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherleitung LSP 2x4,00sw Sp.100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lautsprecherleitung LSP 2x4,00sw Sp.100
Lautsprecherleitung LSP 2x4,00sw Sp.100
Artikel-Nr.:
     3517A-66402627
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     10490911
EAN/GTIN:
     4024608011004
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4qmm

Lautsprecherleitung LSP 2x4,00sw Sp.100

Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7554*
€ 2,1654*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,64869*
€ 2,56869*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,68*
€ 9,07*
2 Tage
136
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 9,08*
8 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 20,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,1654*
€ 2,57683
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7554*
€ 2,08893
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,7554* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 216,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.