Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66451066 Herst.-Nr.: 790302 EAN/GTIN: 8424450146392 |
| |
|
| | |
| QSD-Line Offset Reflektor 85x95cm Ral7011 S85QSD-G Aluminium Sat-Reflektor mit Druckguss Feedhalter einfachste Montage durch klappbaren Feedhalter Vormontiert Sehr stabile Ausführung Masthalterung feuerverzinkt Integrierte Kabelführung im Feedarm Rostfreie Schrauben TÜV geprüft Weitere Informationen: | | Art des Speisesystems/LNB: | ohne | Bauart: | offset | Durchmesser/Kantenlänge: | 85 cm | Farbe: | graphit | Werkstoff des Spiegels: | Aluminium | Mit Masthalterung: | ja | Mit Systemhalterung: | ja | Multifeedtauglich: | ja | Tragarm komplett vormontiert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,26* | € 149,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,65* | € 155,47* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 132,15* | € 161,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,54* | € 167,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 138,32* | € 170,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|