Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-3626259 Herst.-Nr.: S85QSD-G EAN/GTIN: 8424450146392 |
|
|
| | |
| QSD-Aluminium SAT-Reflektor Die neue entwickelte QSD-Serie besticht durch Signalempfang in Premiumqualität. Das komplett vormontierte Rückenteil und der direkt angebrachte ausklappbare Feedarm gewährleisten Ihnen ein Höchstmaß an Funktionalität bei der Installation. Natürlich sind die Offset-Reflektoren gegen alle Witterungseinflüsse hervorragend geschützt und bieten Ihnen exzellenten Korrosions- bzw. Rostschutz und somit eine sehr lange Lebensdauer. Aluminium Sat-Reflektor (1,5 mm) mit Druckguss Feedhalter Einfachste Montage durch klappbaren Feedarm Rückenteil vormontiert Sehr stabile Ausführung Masthalterung verzinkt, pulverbeschichtet und in Reflektorfarbe lackiert Integrierte Kabelführung in Feedarm (kein Plastik) Schrauben aus Edelstahl (Inox) TÜV geprüft S75QSD-G/Z/WS85QSD-G/Z/W Gewinn38,5 dB39,5 dB Frequenz10,7-12,75 GHz Öffnungswinkel (-3 dB)2,31o1,98o F-D Verhältnis0,6 Elevatonswinkel10-80o Gewicht ca.8,5 kg9,3 kg Windlast 130 Km/h523,2 N672 N Windlast 150 Km/h7 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,26* | € 149,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,65* | € 155,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 132,15* | € 161,99* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 135,54* | € 167,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 138,32* | € 170,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|