Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 130 dB, A++ LCD 111 A+/100m Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Koaxialkabel 130 dB, A++ LCD 111 A+/100m Eca
Koaxialkabel 130 dB, A++ LCD 111 A+/100m Eca
Artikel-Nr.:
     3517A-66454035
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510025
EAN/GTIN:
     4021121531460
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koaxialkabel 130 dB, A++ LCD 111 A+/100m Eca

Koaxialkabel, BauPVO EN 50575-Eca, 100 m Einwegspule, 6,9 mm, PVC weiss, Schirmungsmass typ. 130 dB, Schirmungsklasse A Plus Plus, Metermarkierung, Aufbau typ. 1,13 Cu 4,8 Al CuSn Al, Folie verklebt, KDG Vodafone-Freigabe
Weitere Informationen:
Gepaartes Koaxialkabel:
nein
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):
nein
Innenleiter-Durchmesser:
1,1 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
6,9 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 21,63*
1 Tag
194
pro Packung
€ 5,90*
ab € 63,35*
€ 78,62*
2 Tage
466
pro Packung
€ 4,95*
ab € 69,95*
€ 86,63*
2 Tage
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 70,36*
€ 86,71*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 74,19*
€ 91,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,68*
€ 109,0992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,57*
€ 107,7783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,09*
€ 101,2571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,66*
€ 98,3654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,46*
€ 95,7474
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,19*
€ 88,2861
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7419* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
SK2000PLUS
ab € 74,076*
Ähnlich
WISI Communications
75315
ab € 0,6393*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.