Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4981-4567714 Herst.-Nr.: 21510025 EAN/GTIN: 4021121531460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Impedanz:75 Ohm - Mit Metermarkierung - Erfüllen:EN 50117/Schirmungsklasse A++ - Freigegeben durch die KDG/Vodafone Kabel Deutschland - Schirmdämpfung typ. 130 dB - Bauproduktenverordnung EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse:Eca - Bleifrei, ohne Silikon, UV-beständig - Für Hausinstallation - dibkom-zertifiziertes Material - Passende Stecker:EMK 01, EMK 02, EMK 11, EMK 12, EMK 20, EMK 21, EMK 61, EMK 63, EMK 64 Brandklasse - BauPVO 305/2011: Euroklasse Eca Verlegungsbereich: Innen Innenleiter: 1,13 Cu mm Isolation: 4,8 PE mm Außenleiter: 2 x Al/pet-Folie - 1 x CuSn-Geflecht Außenmantel: 6,9 PVC weiß mm Biegeradius: 35 mm Verkürzungsfaktor: 0.84 Dämpfung bei 5 MHz: 1 dB/100 m Dämpfung bei 50 MHz: 4.1 dB/100 m Dämpfung bei 100 MHz: 5.7 dB/100 m Dämpfung bei 450 MHz: 12 dB/100 m Dämpfung bei 860 MHz: 17.1 dB/100 m Dämpfung bei 1000 MHz: 18.5 dB/100 m Dämpfung bei 2150 MHz: 28.4 dB/100 m Dämpfung bei 2400 MHz: 29.9 dB/100 m Rückflussdämpf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, coax-kabel 100m, coax kabel, kathrein koax-kabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,16* | € 21,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 63,35* | € 78,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4981 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 69,95* | € 86,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 70,36* | € 86,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,46* | ab € 74,19* | € 91,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6995* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4981 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|