Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Kabel 1,5m, St./St. HDK 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI-Kabel 1,5m, St./St. HDK 150
HDMI-Kabel 1,5m, St./St. HDK 150
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66459699
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     494501
EAN/GTIN:
     8424450144152
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige

HDMI-Kabel 1,5m, St./St. HDK 150

Die ideale Verbindung von digitalen Satelliten-Receiver mit einem Flachbildschirm. Standard, High Speed HDMI Cable with Ethernet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Kabellänge:
1,5 m
Mit Abschlusswiderstand:
ja
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 11,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,15*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 7,88*
€ 11,28*
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 11,31*
5 Tage
13
€ 6,50*
ab € 10,44*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.