Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes HDK150 HDMI-Kabel 1,5m Stecker/Stecker 494501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes HDK150 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Televes HDK150 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Televes HDK150 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-2996980
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     HDK150
EAN/GTIN:
     8424450144152
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
Die ideale Verbindung von digitalen Satelliten-Receiver mit einem Flachbildschirm. Standard, High Speed HDMI Cable with Ethernet
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Geschirmt:
true
Mit Abschlusswiderstand:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 11,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,15*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 7,88*
€ 11,28*
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 11,31*
Lager 986
13
€ 6,50*
ab € 10,44*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.