Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HAN 24B-ASG2-K-29 09300240261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse HAN 24B-ASG2-K-29 09300240261
Sockelgehäuse HAN 24B-ASG2-K-29 09300240261
Artikel-Nr.:
     3517A-66533163
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240261
EAN/GTIN:
     5713140046696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse

Sockelgehäuse HAN 24B-ASG2-K-29 09300240261

Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 29, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 20,15197*
€ 24,32197*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,72*
€ 27,57*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,3429*
€ 27,7016*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,86*
€ 30,57*
1
€ 3,90*
ab € 22,47*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240261
ab € 38,50*
Ähnlich
Harting
05300242274
ab € 56,01*
Ähnlich
Harting
05300240262
ab € 36,68*
Ähnlich
Harting
05300242275
ab € 54,63*
Ähnlich
Harting
05300240284
ab € 40,11*
Ähnlich
Harting
05300242276
ab € 51,28*
Ähnlich
Harting
05300240269
ab € 35,96*
Ähnlich
Harting
05300242262
ab € 56,60*
Ähnlich
Harting
05300242263
ab € 126,30*
Ähnlich
Harting
05300240281
ab € 37,06*
Ähnlich
Harting
05300242268
ab € 57,23*
Ähnlich
Harting
09300240220
ab € 27,5454*
Ähnlich
Harting
09300240260
ab € 19,1181*
Ähnlich
Harting
09300242262
ab € 56,37*
Ähnlich
Harting
09300242263
ab € 56,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.