Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09330162711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09330162711
Schraubanschluss 09330162711
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66533588
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162711
EAN/GTIN:
     5713140051485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting

Schraubanschluss 09330162711

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 32, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
32
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
32
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,02*
€ 10,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 10,89*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,9197*
€ 11,0394*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,57422*
€ 11,71422*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,73*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,19*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,8485*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,0612*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,0293*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,5349*
Zubehör
Harting
09300161440
ab € 9,22*
Zubehör
Harting
09300320421
ab € 30,7281*
Zubehör
Harting
9300320422
ab € 97,65*
Zubehör
Harting
09300320522
ab € 26,2715*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,2352*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 22,49*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,0314*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,6443*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,549*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.