Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66554611 Herst.-Nr.: 73220801 EAN/GTIN: 4013902934980 |
| |
|
| | |
| CEE-Steckdosen-Kombination STG 008 Steckdosengehäuse, mit Schutzart IP44, mit eingebauten, vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei Leitungseinführungen: oben: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40 unten: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40 links: Vorprägung 2 x M20 rechts: Vorprägung 2 x M20 rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25, beschreibung closer" >bestückt mit: 8 x Schutzkontakt(R)-Steckdose (frontseitig), 230V. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 8 | Absicherung: | ohne | FI-Schutzschalter: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kontaktmaterial: | CuZn | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,38* | € 138,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,42* | € 141,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,69* | € 144,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,41* | € 150,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,58* | € 158,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|