Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdosen-Kombination STG 008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdosen-Kombination STG 008
CEE-Steckdosen-Kombination STG 008
Artikel-Nr.:
     6012B-66554611
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73220801
EAN/GTIN:
     4013902934980
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler

CEE-Steckdosen-Kombination STG 008

Steckdosengehäuse, mit Schutzart IP44, mit eingebauten, vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei
Leitungseinführungen:
oben: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
unten: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
links: Vorprägung 2 x M20
rechts: Vorprägung 2 x M20
rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25,

beschreibung closer"
>bestückt mit:

    8 x Schutzkontakt(R)-Steckdose (frontseitig), 230V.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,38*
€ 138,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,42*
€ 141,64*
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 144,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 150,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,58*
€ 158,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.